詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DZ-225

品名 : 1/2"DR/T25x100mm [Hexlobe]ビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 23963
差込角 1/2” サイズ T25
全長 100mm 軸長 62mm
外径 24mm
ロングタイプ
各部サイズ ●全長(L1;mm):100●軸長(L2;mm):62●外径(D1;mm):24●軸径(D2;mm):10
追加説明
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/07 11:31現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA687CM-425
  • 品番

    EA687CM-425

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA617DZ-225 1/2"DR/T25x100mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DZ-227 1/2"DR/T27x100mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DZ-230 1/2"DR/T30x100mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DZ-240 1/2"DR/T40x100mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DZ-245 1/2"DR/T45x100mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DZ-250 1/2"DR/T50x100mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DZ-255 1/2"DR/T55x100mm [Hexlobe]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top