品番 : EA617DZ-255
品名 : 1/2"DR/T55x100mm [Hexlobe]ビットソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 23969 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | サイズ | T55 |
全長 | 100mm | 軸長 | 62mm |
外径 | 24mm | ||
ロングタイプ | |||
各部サイズ | ●全長(L1;mm):100●軸長(L2;mm):62●外径(D1;mm):24●軸径(D2;mm):10 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 23:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0439ページ |
代替品
|