詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DZ-322

品名 : 1/2"DRx22mm クロウフットレンチ

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 46422
差込角 1/2” サイズ 22mm
40mm 全長 56mm
厚み 12mm 材質 クロームモリブデン
ブレーキ周りの整備に最適。
各部サイズ ●幅(W;mm):40●全長(L;mm):56●厚み(T;mm):12
追加説明
カタログ価格

900 (税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 148

(2026/08/19 22:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0423ページ
バリエーション一覧
EA617DZ-321 1/2"DRx21mm クロウフットレンチ
EA617DZ-322 1/2"DRx22mm クロウフットレンチ
EA617DZ-324 1/2"DRx24mm クロウフットレンチ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top