品番 : EA617DZ-324
品名 : 1/2"DRx24mm クロウフットレンチ
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 46424 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | サイズ | 24mm |
| 幅 | 44mm | 全長 | 59mm |
| 厚み | 13mm | 材質 | クロームモリブデン |
| ブレーキ周りの整備に最適。 | |||
| 各部サイズ | ●幅(W;mm):44●全長(L;mm):59●厚み(T;mm):13 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 177 (2026/08/19 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0423ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617DZ-321 1/2"DRx21mm クロウフットレンチ |
| EA617DZ-322 1/2"DRx22mm クロウフットレンチ |
| EA617DZ-324 1/2"DRx24mm クロウフットレンチ |
