詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DZ-4

品名 : 1/2"DR/ 4x 55mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 23884
差込角 1/2” 対辺 4mm
全長 55mm 軸長 17mm
外径 24mm 各部サイズ ●全長(L1;mm):55●軸長(L2;mm):17●外径(D;mm):24
追加説明
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/06/19 14:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0424ページ

代替品

EA617GT-4
  • 品番

    EA617GT-4

  • コメント

    1/2\"DR/4x55mm INHEX

バリエーション一覧
EA617DZ-4 1/2"DR/ 4x 55mm [INHEX]ビットソケット
EA617DZ-5 1/2"DR/ 5x 55mm [INHEX]ビットソケット
EA617DZ-6 1/2"DR/ 6x 55mm [INHEX]ビットソケット
EA617DZ-7 1/2"DR/ 7x 55mm [INHEX]ビットソケット
EA617DZ-8 1/2"DR/ 8x 55mm [INHEX]ビットソケット
EA617DZ-10 1/2"DR/10x 55mm [INHEX]ビットソケット
EA617DZ-12 1/2"DR/12x 55mm [INHEX]ビットソケット
EA617DZ-14 1/2"DR/14x 55mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top