品番 : EA617DZ-6
品名 : 1/2"DR/ 6x 55mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 23886 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 6mm |
| 全長 | 55mm | 軸長 | 17mm |
| 外径 | 24mm | 各部サイズ | ●全長(L1;mm):55●軸長(L2;mm):17●外径(D;mm):24 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/19 21:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0424ページ | ||||
代替品
![]() |
|

