品番 : EA617EL-150
品名 : 3/4"DRx150mm エクステンションバー
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 14504 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 全長(mm) | 150 |
| 奥所での作業に便利なエクステンションバー | |||
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):150●軸径(D1;mm):25●ソケット外径(D2;mm):36 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/04 18:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0424ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617EL-100 3/4"DR x102mm エクステンションバー |
| EA617EL-150 3/4"DRx150mm エクステンションバー |
| EA617EL-200 3/4"DR x202mm エクステンションバー |
| EA617EL-400 3/4"DR x404mm エクステンションバー |
