詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617EL-200

品名 : 3/4"DR x202mm エクステンションバー

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 14506
差込角 3/4” 全長(mm) 202
奥所での作業に便利なエクステンションバー
各部サイズ ●全長(L;mm):202●軸径(D1;mm):25●ソケット外径(D2;mm):36
追加説明
カタログ価格

2,550 (税抜)/ 2,805 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/09/07 11:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0424ページ
バリエーション一覧
EA617EL-100 3/4"DR x102mm エクステンションバー
EA617EL-150 3/4"DRx150mm エクステンションバー
EA617EL-200 3/4"DR x202mm エクステンションバー
EA617EL-400 3/4"DR x404mm エクステンションバー
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top