品番 : EA617GT-250
品名 : 1/2"DR/4-19mm/100mm [INHEX]ビットソケットセット
仕様
差込角 | 1/2” | T型スライドハンドル | 250mm |
---|---|---|---|
ソケットホルダー付 | |||
対辺 | 4・5・6・8・10・12・14・17・19mm | 全長 | 100mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/22 07:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0412ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA617GT-250 1/2"DR/4-19mm/100mm [INHEX]ビットソケットセット |
EA617GT-350 1/2"DR/4-19mm/150mm [INHEX]ビットソケットセット |
EA617GT-450 1/2"DRx250mm/4-19mm [INHEX]ビットソケットセット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA617GT-350です。