品番 : EA617GT-450
品名 : 1/2"DRx250mm/4-19mm [INHEX]ビットソケットセット
仕様
| 差込角 | 1/2” | T型スライドハンドル | 250mm |
|---|---|---|---|
| ソケットホルダー付 | |||
| 対辺 | 4・5・6・8・10・12・14・17・19mm | 全長 | 250mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,420 円(税抜)/ 4,862 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/07 10:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0406ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617GT-250 1/2"DR/4-19mm/100mm [INHEX]ビットソケットセット |
| EA617GT-350 1/2"DR/4-19mm/150mm [INHEX]ビットソケットセット |
| EA617GT-450 1/2"DRx250mm/4-19mm [INHEX]ビットソケットセット |
ウェブカタログ画像
拡大
