品番 : EA617ML-1
品名 : 3/8"DRx200mm ラチェットハンドル
仕様
差込角 | 3/8” | ギア数 | 90歯 |
---|---|---|---|
送り角 | 4° | 全長(mm) | 200 |
重量(g) | 234 | 材質 | 本体:クロムバナジウム鋼 グリップ:TPEプラスチック |
ラチェットの送り角度はわずか4°で細かな送り操作が可能 | |||
ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 | |||
左右切替式 | |||
グリップエンドにセーフティループ取付穴を設けた安全対策仕様 | |||
TPEプラスチック製のグリップは特に滑りにくく、しっかりとトルクをかけられます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 05:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0441ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA617MF-1 1/4"DRx125mm ラチェットハンドル |
EA617ML-1 3/8"DRx200mm ラチェットハンドル |
EA617MS-1 1/2"DRx275mm ラチェットハンドル |
拡大