品番 : EA617MS-1
品名 : 1/2"DRx275mm ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | MATADOR | 型番 | 4061 0090 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ギア数 | 90歯 |
| 送り角 | 4° | 全長 | 275mm |
| 重量 | 540g | 材質 | 本体:クロムバナジウム鋼 グリップ:TPEプラスチック |
| ラチェットの送り角度はわずか4°で細かな送り操作が可能 | |||
| ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 | |||
| 左右切替式 | |||
| グリップエンドにセーフティループ取付穴を設けた安全対策仕様 | |||
| TPEプラスチック製のグリップは特に滑りにくく、しっかりとトルクをかけられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,430 円(税抜)/ 9,273 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/05 00:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0432ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617MF-1 1/4"DRx125mm ラチェットハンドル |
| EA617ML-1 3/8"DRx200mm ラチェットハンドル |
| EA617MS-1 1/2"DRx275mm ラチェットハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
