品番 : EA617PA-3
品名 : 1/4"DR/3.0x55mm [INHEX]ビットソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBV6.210/3 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | サイズ | 3mm |
全長 | 55mm | 重量 | 16g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 13:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|