品番 : EA618NR-23
品名 : 1/4"DR/3x54.5mm HEXビットソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT2-03 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 54.5 | 差込角 | 1/4” |
| 対辺(mm) | 3 | 重量(g) | 36 |
| 軸長 | 32 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/03/28 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0433ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618NR-23 1/4"DR/3x54.5mm HEXビットソケット |
| EA618NR-24 1/4"DR/4x54.5mm HEXビットソケット |
| EA618NR-25 1/4"DR/5x59.5mm HEXビットソケット |
| EA618NR-26 1/4"DR/6x59.5mm HEXビットソケット |
