品番 : EA618NR-24
品名 : 1/4"DR/4x54.5mm HEXビットソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT2-04 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4”(6.35㎜) | 対辺 | 4㎜ |
| 全長 | 54.5㎜ | 軸長 | 32mm |
| 重量 | 36g | ||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/06 02:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0433ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618NR-23 1/4"DR/3x54.5mm HEXビットソケット |
| EA618NR-24 1/4"DR/4x54.5mm HEXビットソケット |
| EA618NR-25 1/4"DR/5x59.5mm HEXビットソケット |
| EA618NR-26 1/4"DR/6x59.5mm HEXビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
