詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618NR-26

品名 : 1/4"DR/6x59.5mm HEXビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT2-06
全長(mm) 59.5 差込角 1/4”
対辺(mm) 6 重量(g) 39
軸長 37
追加説明
カタログ価格

930 (税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/28 14:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0433ページ
バリエーション一覧
EA618NR-23 1/4"DR/3x54.5mm HEXビットソケット
EA618NR-24 1/4"DR/4x54.5mm HEXビットソケット
EA618NR-25 1/4"DR/5x59.5mm HEXビットソケット
EA618NR-26 1/4"DR/6x59.5mm HEXビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top