品番 : EA617VC-8
品名 : 3/8"DR/8.0x120mm [INHEX]ビットソケット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBV10.211/8 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 全長 | 120mm |
対辺 | 8mm | 重量 | 91g |
ロングタイプです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/01 19:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0418ページ |
代替品
|