品番 : EA617YL-208
品名 : 3/8"DR/ 8x120mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 2049-8 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 8mm |
| 全長(L1;mm) | 120 | 軸長(L2;mm) | 88 |
| ソケット部外径(d;mm) | 17.8 | 重量(g) | 85 |
| 頑丈な圧入式の3/8”DRヘックスビットソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,690 円(税抜)/ 4,059 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 07:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0386ページ | ||||
