詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YL-204

品名 : 3/8"DR/ 4x100mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 2049-4
差込角 3/8” 対辺 4mm
全長(L1;mm) 100 軸長(L2;mm) 68
ソケット部外径(d;mm) 17.8 重量(g) 45
頑丈な圧入式の3/8”DRヘックスビットソケット
追加説明
カタログ価格

3,560 (税抜)/ 3,916 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/07 06:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0386ページ
バリエーション一覧
EA617YL-204 3/8"DR/ 4x100mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-205 3/8"DR/ 5x100mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-206 3/8"DR/ 6x100mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-208 3/8"DR/ 8x120mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-210 3/8"DR/10x120mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top