詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617WD-100

品名 : 3/4"DRxT100 [TORX] ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 59TX-T100
重量(g) 474 差込角 3/4”
サイズ T100 全長(L1;mm) 80
先端外形寸法(mm) 22.1 軸長(L2;mm) 25
ソケット部外径(d;mm) 40 重量 474g
頑丈な圧入式の3/4”DRヘクスローブビットソケット
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 03:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0390ページ
バリエーション一覧
EA617WD-60 3/4"DRxT60 [TORX] ビットソケット
EA617WD-70 3/4"DRxT70 [TORX] ビットソケット
EA617WD-80 3/4"DRxT80 [TORX] ビットソケット
EA617WD-90 3/4"DRxT90 [TORX] ビットソケット
EA617WD-100 3/4"DRxT100 [TORX] ビットソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA617WD-80です。
  • ※写真はEA617WD-80です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top