品番 : EA617WD-90
品名 : 3/4"DRxT90 [TORX] ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 59TX-T90 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 331 | 差込角 | 3/4” |
| サイズ | T90 | 先端外形寸法(mm) | 19.9 |
| 全長(L1;mm) | 80 | 軸長(L2;mm) | 25 |
| ソケット部外径(d;mm) | 34.7 | 重量 | 331g |
| 頑丈な圧入式の3/4”DRヘクスローブビットソケット | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0390ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617WD-60 3/4"DRxT60 [TORX] ビットソケット |
| EA617WD-70 3/4"DRxT70 [TORX] ビットソケット |
| EA617WD-80 3/4"DRxT80 [TORX] ビットソケット |
| EA617WD-90 3/4"DRxT90 [TORX] ビットソケット |
| EA617WD-100 3/4"DRxT100 [TORX] ビットソケット |
