品番 : EA617WD-14
品名 : 3/4"DRx14mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 59-14 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 14mm |
| 全長(L1;mm) | 80 | 軸長(L2;mm) | 25 |
| ソケット部外径(d;mm) | 34.7 | 重量 | 272g |
| 頑丈な圧入式の3/4”DRショートヘックスビットソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/20 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0390ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617WD-14 3/4"DRx14mm [INHEX]ビットソケット |
| EA617WD-17 3/4"DRx17mm [INHEX]ビットソケット |
| EA617WD-19 3/4"DRx19mm [INHEX]ビットソケット |
| EA617WD-22 3/4"DRx22mm [INHEX]ビットソケット |
