詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617WD-22

品名 : 3/4"DRx22mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 59-22
差込角 3/4” 対辺 22mm
全長(L1;mm) 80 軸長(L2;mm) 25
ソケット部外径(d;mm) 40 重量 515g
頑丈な圧入式の3/4”DRショートヘックスビットソケット
追加説明
カタログ価格

12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/18 08:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0390ページ
バリエーション一覧
EA617WD-14 3/4"DRx14mm [INHEX]ビットソケット
EA617WD-17 3/4"DRx17mm [INHEX]ビットソケット
EA617WD-19 3/4"DRx19mm [INHEX]ビットソケット
EA617WD-22 3/4"DRx22mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top