詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617WF-14

品名 : 3/4"DRxM14 [XZN] ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 59X-M14
重量(g) 281 サイズ M14
全長(mm) 90 差込角 3/4”
先端幅 13.22mm 全長(L1;mm) 90
軸長(L2;mm) 35 ソケット部外径(d;mm) 34.7
重量 281g
頑丈な圧入式の3/4”DRトライスクエア(三重四角)ビットソケット
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 03:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0390ページ
バリエーション一覧
EA617WF-14 3/4"DRxM14 [XZN] ビットソケット
EA617WF-16 3/4"DRxM16 [XZN] ビットソケット
EA617WF-18 3/4"DRxM18 [XZN] ビットソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA617WF-16です。
  • ※写真はEA617WF-16です。
  • ※写真はEA617WF-16です。

資料

サブ画像
  1. IMG
  2. IMG
外観画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top