品番 : EA617WF-18
品名 : 3/4"DRxM18 [XZN] ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 59X-M18 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 315 | サイズ | M18 |
| 差込角 | 3/4” | 全長(L1;mm) | 100 |
| 軸長(L2;mm) | 45 | ソケット部外径(d;mm) | 34.7 |
| 重量 | 310g | ||
| 頑丈な圧入式の3/4”DRトライスクエア(三重四角)ビットソケット | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0390ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617WF-14 3/4"DRxM14 [XZN] ビットソケット |
| EA617WF-16 3/4"DRxM16 [XZN] ビットソケット |
| EA617WF-18 3/4"DRxM18 [XZN] ビットソケット |
