品番 : EA617WR-1A
品名 : 3/4"DRx 1/2"DR 凹凸ソケットアダプター
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 568 |
|---|---|---|---|
| オス | 1/2” | メス | 3/4” |
| 全長(mm) | 55 | 外径(mm) | 34.7 |
| 重量 | 203g | ||
| 1/2”DRのソケット等を3/4”DRラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター | |||
| アダプターの限界トルクは小さい方の差込角が基準になります。力の入れすぎに注意してください。 | |||
| 差込角の異なるソケットとハンドル等とを接続するためのアダプターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/03 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617WR-1A 3/4"DRx 1/2"DR 凹凸ソケットアダプター |
| EA617WR-2 3/4"DR x 1" DR 凹凸ソケットアダプター |
