詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617WR-2

品名 : 3/4"DR x 1" DR 凹凸ソケットアダプター

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 569
オス 1” メス 3/4”
全長(mm) 61 外径(㎜) 34.7
重量 295g サイズ 凹3/4×凸1
1”DRのソケット等を1/2”DRラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター
差込角の異なるソケットとハンドル等とを接続するためのアダプターです。
アダプターの限界トルクは小さい方の差込角が基準になります。力の入れすぎに注意してください。
追加説明
カタログ価格

8,510 円(税抜)/ 9,361 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 09:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0389ページ

代替品

EA618DC-68
  • 品番

    EA618DC-68

  • コメント

    仕様・価格をご確認下さい。

EA618LB-10
  • 品番

    EA618LB-10

  • コメント

    仕様・価格をご確認下さい。

バリエーション一覧
EA617WR-1A 3/4"DRx 1/2"DR 凹凸ソケットアダプター
EA617WR-2 3/4"DR x 1" DR 凹凸ソケットアダプター
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top