詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XG-101C

品名 : 1/4"DRx 5/32" [HPQ]ディープソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 40ADL-5/32
差込角 1/4” 対辺(インチ) 5/32
外径 6.7mm 全長 50mm
全長(L;mm) 50 ソケット部外径(d1;mm) 6.7
差し込み部外径(d2;mm) 10.7 ソケット奥内径(d3;mm) 3.2
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 4.5 最大奥行き(t2;mm) 42
重量 15g
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”DRディープソケット
12角タイプ
追加説明
カタログ価格

4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 18:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0384ページ
バリエーション一覧
EA617XG-101 1/4"DRx 3/16" [HPQ]ディープソケット
EA617XG-101C 1/4"DRx 5/32" [HPQ]ディープソケット
EA617XG-102 1/4"DRx 7/32" [HPQ]ディープソケット
EA617XG-103 1/4"DRx 1/4" [HPQ]ディープソケット
EA617XG-104 1/4"DRx 9/32" [HPQ]ディープソケット
EA617XG-105 1/4"DRx 5/16" [HPQ]ディープソケット
EA617XG-106 1/4"DRx11/32" [HPQ]ディープソケット
EA617XG-107 1/4"DRx 3/8" [HPQ]ディープソケット
EA617XG-108 1/4"DRx 7/16" [HPQ]ディープソケット
EA617XG-109 1/4"DRx 1/2" [HPQ]ディープソケット
EA617XG-110 1/4"DRx 9/16" [HPQ]ディープソケット
ウェブカタログ画像

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top