品番 : EA617XG-107
品名 : 1/4"DRx 3/8" [HPQ]ディープソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 40ADL-3/8 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 対辺 | 3/8” |
| 全長(L;mm) | 50 | ソケット部外径(d1;mm) | 13.7 |
| 差込部外径(d2;mm) | 13.7 | ソケット奥内径(d3;mm) | 8.3 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 9 | 最大奥行き(t2;mm) | 39.7 |
| 重量 | 33g | ||
| 12角タイプ | |||
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”DRディープソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,520 円(税抜)/ 4,972 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 08:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0384ページ | ||||
代替品
![]() |
|

