詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XH-4

品名 : 1/4"DRx E4 [TORX]ソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 40TX-E4
差込角 1/4” サイズ E4
対辺 3.8mm 全長(L;mm) 23
先端内形寸法(mm) 3.8 ソケット部外径(d1;mm) 5.6
差込部外径(d2;mm) 10.7 ソケット奥内径(d3;mm) 2
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 4.5 最大奥行き(t2;mm) 15
重量 8g 適合ねじサイズ M3
E型トルクス用
高品質なHPQシリーズの1/4”DRヘクスローブソケット(E型)
手締めに便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

2,070 (税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/08/14 08:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0384ページ
バリエーション一覧
EA617XH-4 1/4"DRx E4 [TORX]ソケット
EA617XH-5 1/4"DRx E5 [TORX]ソケット
EA617XH-6 1/4"DRx E6 [TORX]ソケット
EA617XH-7 1/4"DRx E7 [TORX]ソケット
EA617XH-8 1/4"DRx E8 [TORX]ソケット
EA617XH-10 1/4"DRxE10 [TORX]ソケット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top