品番 : EA617XH-7
品名 : 1/4"DRx E7 [TORX]ソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 40TX-E7 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | サイズ | E7 |
| 対辺 | 6.2mm | 全長(L;mm) | 23 |
| 先端内形寸法(mm) | 6.2 | ソケット外径 | 9.6 |
| 差込部外径(d2;mm) | 10.7 | ソケット奥内径(d3;mm) | 4.3 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 6.5 | 最大奥行き(t2;mm) | 15 |
| 重量 | 10g | ||
| 高品質なHPQシリーズの1/4”DRヘクスローブソケット | |||
| E型トルクス用 | |||
| 手締めに便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/14 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0384ページ | ||||
