詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XJ-11

品名 : 1/4"DRx7/32" ディープスプラインソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 40ALSP-7
重量(g) 18 対辺(インチ) 7/32
差込角 1/4” 呼びサイズ 7
ソケット部外径(d1;mm) 8.6 差込部外径(d2;mm) 10.7
ソケット中間空洞部内径(d3;mm) 5 全長(L;mm) 50.8
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 6 最大奥行き(t2;mm) 42.8
より高品質なHPQシリーズの1/4”DRスプラインディープソケット
追加説明
カタログ価格

5,480 (税抜)/ 6,028 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 15:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0384ページ
バリエーション一覧
EA617XJ-11 1/4"DRx7/32" ディープスプラインソケット
EA617XJ-12 1/4"DRx1/4" ディープスプラインソケット
EA617XJ-13 1/4"DRx5/16" ディープスプラインソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA617XJ-12です。
  • ※写真はEA617XJ-12です。
  • ※写真はEA617XJ-12です。

資料

サブ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top