品番 : EA617XJ-13
品名 : 1/4"DRx5/16" ディープスプラインソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 40ALSP-10 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 27 | 対辺(インチ) | 5/16 |
| 差込角 | 1/4” | 呼びサイズ | 10 |
| ソケット部外径(d1;mm) | 11.6 | 差込部外径(d2;mm) | 11.6 |
| ソケット中間空洞部内径(d3;mm) | 7.1 | 全長(L;mm) | 50.8 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 8 | 最大奥行き(t2;mm) | 40.8 |
| より高品質なHPQシリーズの1/4”DRスプラインディープソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/18 10:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0384ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617XJ-11 1/4"DRx7/32" ディープスプラインソケット |
| EA617XJ-12 1/4"DRx1/4" ディープスプラインソケット |
| EA617XJ-13 1/4"DRx5/16" ディープスプラインソケット |
