詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XL-103

品名 : 1/4"DRx 3x28mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 44K-3
差込角 1/4” サイズ 3mm
全長(L1;mm) 28 軸長(L2;mm) 30
ソケット部外径(d1;mm) 11.6 重量 10g
軸長の短い六角ビットソケット
追加説明
カタログ価格

2,190 (税抜)/ 2,409 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/07 07:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0383ページ
バリエーション一覧
EA617XL-103 1/4"DRx 3x28mm [INHEX]ビットソケット
EA617XL-104 1/4"DRx 4x28mm [INHEX]ビットソケット
EA617XL-105 1/4"DRx 5x28mm [INHEX]ビットソケット
EA617XL-106 1/4"DRx 6x28mm [INHEX]ビットソケット
EA617XL-108 1/4"DRx 8x28mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top