品番 : EA617XL-106
品名 : 1/4"DRx 6x28mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 44K-6 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | サイズ | 6mm |
| 全長(L;mm) | 28 | 軸長(L2;mm) | 16 |
| ソケット部外径(d;mm) | 11.6 | 重量 | 15g |
| 軸長の短い六角ビットソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0383ページ | ||||
