品番 : EA617XM-103
品名 : 1/4"DR/3.5x0.6mm [-]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 41K-0.6X3.5 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | サイズ | 0.6×3.5mm |
| 全長(L1;mm) | 28 | 軸長(L2;mm) | 16 |
| 刃厚(mm) | 0.6 | 刃幅(mm) | 3.5 |
| 重量(g) | 9 | ソケット部外径(d;mm) | 11.6 |
| 軸長の短いマイナスビットソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/07 08:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0383ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617XM-103 1/4"DR/3.5x0.6mm [-]ビットソケット |
| EA617XM-104 1/4"DR/4.0x0.8mm [-]ビットソケット |
| EA617XM-105 1/4"DR/5.5x1.0mm [-]ビットソケット |
| EA617XM-108 1/4"DR/8.0x1.2mm [-]ビットソケット |
