詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XM-105

品名 : 1/4"DR/5.5x1.0mm [-]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 41K-1X5.5
差込角 1/4” サイズ 1.0×5.5mm
全長(L1;mm) 28 軸長(L2;mm) 16
ソケット部外径(d;mm) 11.6 刃厚(mm) 1.0
刃幅(mm) 5.5 重量(g) 11
軸長の短いマイナスビットソケット
追加説明
カタログ価格

2,100 (税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/07 08:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0383ページ
バリエーション一覧
EA617XM-103 1/4"DR/3.5x0.6mm [-]ビットソケット
EA617XM-104 1/4"DR/4.0x0.8mm [-]ビットソケット
EA617XM-105 1/4"DR/5.5x1.0mm [-]ビットソケット
EA617XM-108 1/4"DR/8.0x1.2mm [-]ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top