品番 : EA617XM-208
品名 : 1/4"DR/ T8 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 44KTXB-T8 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4 | サイズ | T8 |
| 全長 | 28mm | サイズ | T8 |
| 先端外形寸法(mm) | 2.3 | 全長(L1;mm) | 28 |
| 軸長(L2;mm) | 16 | ソケット部外径(d;mm) | 11.6 |
| 質量(g) | 10 | ||
| 頑丈な圧入式の1/4”DRいじり止め付きトルクスビットソケット(T型) | |||
| 手締めに便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/03 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0383ページ | ||||
