詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XM-227

品名 : 1/4"DR/T27 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 44KTXB-T27
差込角 1/4 サイズ T27
先端外形寸法(mm) 5.0 全長(L1;mm) 28
軸長(L2;mm) 16 ソケット部外径(d;mm) 11.6
質量(g) 10
頑丈な圧入式の1/4”DRいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)
手締めに便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

2,610 (税抜)/ 2,871 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 13:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0383ページ
バリエーション一覧
EA617XM-208 1/4"DR/ T8 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)
EA617XM-209 1/4"DR/ T9 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)
EA617XM-210 1/4"DR/T10 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)
EA617XM-215 1/4"DR/T15 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)
EA617XM-220 1/4"DR/T20 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)
EA617XM-225 1/4"DR/T25 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)
EA617XM-227 1/4"DR/T27 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)
EA617XM-230 1/4"DR/T30 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)
EA617XM-240 1/4"DR/T40 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top