品番 : EA617XR-6B
品名 : 1/4"DR/100mm エクステンションバー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 405/4 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 全長(L;mm) | 100 |
| 重量(g) | 46 | ソケット部外径(d;mm) | 11.6 |
| 奥まった場所での作業に便利な1/4”DRのエキステンションバー。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/19 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0383ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617XR-6A 1/4"DR/ 54mm エクステンションバー |
| EA617XR-6B 1/4"DR/100mm エクステンションバー |
| EA617XR-6C 1/4"DR/150mm エクステンションバー |
| EA617XR-6D 1/4"DR/254mm エクステンションバー |
| EA617XR-6E 1/4"DR/356mm エクステンションバー |

