詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XR-6E

品名 : 1/4"DR/356mm エクステンションバー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 405/14
差込角 1/4” 全長(L;mm) 356
ソケット部外径(d;mm) 11.6 重量(g) 155
奥まった場所での作業に便利な1/4”dRのエキステンションバー
追加説明
カタログ価格

4,000 (税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/19 18:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0383ページ
バリエーション一覧
EA617XR-6A 1/4"DR/ 54mm エクステンションバー
EA617XR-6B 1/4"DR/100mm エクステンションバー
EA617XR-6C 1/4"DR/150mm エクステンションバー
EA617XR-6D 1/4"DR/254mm エクステンションバー
EA617XR-6E 1/4"DR/356mm エクステンションバー
ウェブカタログ画像

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top