詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XR-6F

品名 : 1/4"DR/ 54mm エクステンションバー(ロッキング機能)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 405/2QR
差込角 1/4” 全長(mm) 54
ソケット部外径(mm) 11.6 重量(g) 28
ロッキング機能付
ソケット等の脱着は黒いボタンを押して、先端のロックを外しつつ行なってください。
奥まった場所での作業に便利な1/4”DRのエキステンションバー
ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
追加説明
カタログ価格

2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 11:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0383ページ
バリエーション一覧
EA617XR-6F 1/4"DR/ 54mm エクステンションバー(ロッキング機能)
EA617XR-6H 1/4"DR/150mm エクステンションバー(ロッキング機能)
EA617XR-6K 1/4"DR/356mm エクステンションバー(ロッキング機能)
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top