品番 : EA617XR-6K
品名 : 1/4"DR/356mm エクステンションバー(ロッキング機能)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 405/14QR |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 全長(mm) | 356 |
| ソケット部外径(mm) | 11.6 | 重量(g) | 150 |
| ロッキング機能付 | |||
| ソケット等の脱着は黒いボタンを押して、先端のロックを外しつつ行なってください。 | |||
| 奥まった場所での作業に便利な1/4”DRのエキステンションバー | |||
| ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,570 円(税抜)/ 6,127 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 11:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0383ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617XR-6F 1/4"DR/ 54mm エクステンションバー(ロッキング機能) |
| EA617XR-6H 1/4"DR/150mm エクステンションバー(ロッキング機能) |
| EA617XR-6K 1/4"DR/356mm エクステンションバー(ロッキング機能) |
