詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XR-8B

品名 : 1/4"DR/100mm エクステンションバー[16゚スイベル]

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 405/4W
差込角 1/4” 首振り角度 8°(各サイド)
全長(mm) 100 ソケット部外径(mm) 11.6
最大トルク(Nm) 40 重量(g) 45
狭い場所で便利な1/4”DR首振りエキステンションバー
傾きは上下それぞれ8°まで可能
※規定の最大トルク以下でご使用ください
追加説明
カタログ価格

2,950 (税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/19 18:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0383ページ
バリエーション一覧
EA617XR-8A 1/4"DR/ 54mm エクステンションバー[16゚スイベル]
EA617XR-8B 1/4"DR/100mm エクステンションバー[16゚スイベル]
EA617XR-8C 1/4"DR/150mm エクステンションバー[16゚スイベル]
EA617XR-8D 1/4"DR/254mm エクステンションバー[16゚スイベル]
EA617XR-8E 1/4"DR/356mm エクステンションバー[16゚スイベル]
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top