品番 : EA617XR-8C
品名 : 1/4"DR/150mm エクステンションバー[16゚スイベル]
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 405/6W |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 首振り角度 | 8°(各サイド) |
| 全長(mm) | 150 | ソケット部外径(mm) | 11.6 |
| 最大トルク(Nm) | 40 | 重量(g) | 55 |
| 狭い場所で便利な1/4”DR首振りエキステンションバー | |||
| 傾きは上下それぞれ8°まで可能 | |||
| ※規定の最大トルク以下でご使用ください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/19 18:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0383ページ | ||||
