詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YA-10

品名 : 3/8"DRx10mm ソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 45-10
差込角 3/8” 対辺(mm) 10
全長(L;mm) 27 ソケット部外径(d1;mm) 14.3
差込部外径(d2;mm) 16.5 ソケット奥内径(d3;mm) 9
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 8.5 最大奥行き(t2;mm) 13.7
12角タイプ
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”DRソケット
追加説明
カタログ価格

2,160 (税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/14 08:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0386ページ
バリエーション一覧
EA617YA-7 3/8"DRx 7mm ソケット
EA617YA-8 3/8"DRx 8mm ソケット
EA617YA-9 3/8"DRx 9mm ソケット
EA617YA-10 3/8"DRx10mm ソケット
EA617YA-11 3/8"DRx11mm ソケット
EA617YA-12 3/8"DRx12mm ソケット
EA617YA-13 3/8"DRx13mm ソケット
EA617YA-14 3/8"DRx14mm ソケット
EA617YA-15 3/8"DRx15mm ソケット
EA617YA-16 3/8"DRx16mm ソケット
EA617YA-17 3/8"DRx17mm ソケット
EA617YA-18 3/8"DRx18mm ソケット
EA617YA-19 3/8"DRx19mm ソケット
EA617YA-20 3/8"DRx20mm ソケット
EA617YA-21 3/8"DRx21mm ソケット
EA617YA-22 3/8"DRx22mm ソケット
EA617YA-24 3/8"DRx24mm ソケット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top