詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YB-103

品名 : 3/8"DRx 3/8" [HPQ]ディープソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 460A-3/8
差込角 3/8” HPQ 高張力合金鋼
対辺(インチ) 3/8 全長(L;mm) 38
ソケット部外径(d1;mm) 13.7 差込部外径(d2;mm) 16.5
ソケット奥内径(d3;mm) 8.5 ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 9
最大奥行き(t2;mm) 26.5 重量(g) 29
12角タイプ
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”DRセミディープソケット
追加説明
カタログ価格

3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 18:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0386ページ

代替品

EA617YE-103
バリエーション一覧
EA617YB-101 3/8"DRx 1/4" [HPQ]ディープソケット
EA617YB-102 3/8"DRx 5/16" [HPQ]ディープソケット
EA617YB-103 3/8"DRx 3/8" [HPQ]ディープソケット
EA617YB-104 3/8"DRx 7/16" [HPQ]ディープソケット
EA617YB-105 3/8"DRx 1/2" [HPQ]ディープソケット
ウェブカタログ画像

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top