品番 : EA617YB-104
品名 : 3/8"DRx 7/16" [HPQ]ディープソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 460A-7/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | HPQ | 高張力合金鋼 |
| 対辺(インチ) | 7/16 | 全長(L;mm) | 38 |
| ソケット部外径(d1;mm) | 15.7 | 差込部外径(d2;mm) | 16.5 |
| ソケット奥内径(d3;mm) | 10 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 11 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 24.5 | 重量(g) | 33 |
| 12角タイプ | |||
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”DRセミディープソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/03 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0386ページ | ||||
代替品
![]() |
|

