詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YE-109

品名 : 3/8"DRx11/16" ディープソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 46A-11/16
差込角 3/8” 対辺(インチ) 11/16
全長(L;mm) 65 ソケット部外径(d1;mm) 23.4
差込部外径(d2;mm) 21.5 ソケット奥内径(d3;mm) 16.3
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 30 最大奥行き(t2;mm) 52.5
重量(g) 114
12角タイプ
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”DRディープソケット
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,530 円(税抜)/ 6,083 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/15 01:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0386ページ
バリエーション一覧
EA617YE-8 3/8"DRx 8mm ディープソケット
EA617YE-10 3/8"DRx10mm ディープソケット
EA617YE-11 3/8"DRx11mm ディープソケット
EA617YE-12 3/8"DRx12mm ディープソケット
EA617YE-13 3/8"DRx13mm ディープソケット
EA617YE-14 3/8"DRx14mm ディープソケット
EA617YE-15 3/8"DRx15mm ディープソケット
EA617YE-16 3/8"DRx16mm ディープソケット
EA617YE-17 3/8"DRx17mm ディープソケット
EA617YE-18 3/8"DRx18mm ディープソケット
EA617YE-19 3/8"DRx19mm ディープソケット
EA617YE-21 3/8"DRx21mm ディープソケット
EA617YE-22 3/8"DRx22mm ディープソケット
EA617YE-101 3/8"DRx 1/4" ディープソケット
EA617YE-102 3/8"DRx 5/16" ディープソケット
EA617YE-103 3/8"DRx 3/8" ディープソケット
EA617YE-104 3/8"DRx 7/16" ディープソケット
EA617YE-105 3/8"DRx 1/2" ディープソケット
EA617YE-106 3/8"DRx 9/16" ディープソケット
EA617YE-107 3/8"DRx19/32" ディープソケット
EA617YE-108 3/8"DRx 5/8" ディープソケット
EA617YE-109 3/8"DRx11/16" ディープソケット
EA617YE-110 3/8"DRx 3/4" ディープソケット
EA617YE-111 3/8"DRx13/16" ディープソケット
EA617YE-112 3/8"DRx 7/8" ディープソケット
EA617YE-113 3/8"DRx15/16" ディープソケット
EA617YE-114 3/8"DRx 1" ディープソケット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top