品番 : EA617YE-14
品名 : 3/8"DRx14mm ディープソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 46-14 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 14mm |
| 重量(g) | 75g | 材質 | クロム合金鋼 |
| 全長(L;mm) | 60 | ソケット部外径(d1;mm) | 19.4 |
| 差込部外径(d2;mm) | 17.5 | ソケット奥内径(d3;mm) | 13 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 25 | 最大奥行き(t2;mm) | 45.8 |
| 12ポイント | |||
| クロムメッキ仕上げ | |||
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”DRディープソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 01:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0386ページ | ||||
